Fresh - Utvendig rist 180X180MM hvit - 181801

Volution
KopierKopier
Fresh - Utvendig rist 180X180MM hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell bredde - 180 mm

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - På vegg/innfelt

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Bredde - 180 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7318111818012

Elnummer

4903416

Leverandørens varenummer

181801

Typebeskrivelse

FRESH UTV.RIST 180X180MM HVIT

Nominell bredde:

180 mm

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

På vegg/innfelt

Kapslingsmateriale:

Plast

Bredde:

180 mm

Høyde:

180 mm

Dybde:

40 mm

Utvendig rist til Fresh Intellivent Ø122mm