Frico - 1200W, Hvit, fjernkontroll, IP65, vegg/innfellt, 1,8m kabel - 154861
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 230...230 V
Maks varmeeffekt - 1200 W
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Infraglas
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7393410530391
Elnummer
5401191
Leverandørens varenummer
154861
Typebeskrivelse
IHGW12SR
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
230...230 V
Maks varmeeffekt:
1200 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Effekttrinn FRA:
nei
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
170 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
585 mm
Farge:
Hvit
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Med tonet glassfront er Infraglas ideell for elegante utendørs omgivelser. Infraglas kan monteres innfelt i taket ved hjelp av en ramme for overflatemontering, som fås som tilbehør.
Infraglas fås med tre effekter og hvit eller svart front av svært motstandsdyktig keramisk glass. Varmeren kan reguleres med den medfølgende fjernkontrollen, med eller uten dimmer, avhengig av aggregat.
• Maks. glødetemperatur 1800 °C
• Halogenlampe med polert aluminiumreflektor.
• Effekt: 1200–2000 W
• Anbefalt installasjonshøyde 1,8–3 m
• IP66


