Frico - 125-52B - Ribbberørsovn 1150W 230V~ - 323310

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Effekt - 1150 W

  • Ribbediameter - 125 mm

  • Spenningsområde - 220...230 V

  • Automatisk temeraturregulering - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7393410209235

Elnummer

5400562

Leverandørens varenummer

323310

Typebeskrivelse

125-52B - Ribbberørsovn 1150W 230V~

Effekt:

1150 W

Ribbediameter:

125 mm

Spenningsområde:

220...230 V

Automatisk temeraturregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Laveste overflatetemperatur:

Ja

Universell tilkobling:

nei

Høyde:

180 mm

Bredde:

185 mm

Lengde:

1185 mm

Eksplosjonssikker:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Temperaturklasse (jfr. direktiv 94/9/EF):

Uten

Robust og hardfør ribberørsovn i retrodesign

Fricos ribberørsovner er designet for røffe omgivelser og er godkjent for våtrom, men er også tilgjengelig i designer for brannfarlige rom. Retrodesignen har også skapt et nytt bruksområde i moderne boliger.

Fricos ribberørsovner har en hardfør og robust design i mørkegrønt platestål. Det kompakte formatet betyr at radiatoren har lite fotavtrykk, men gir mye varme.

• Effekt: 200–1150 W
• IP44