Frico - 128 RPC6 Ribberørsovn rustfri 230V 600W - 92879
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 600 W
Spenningsområde - 230...230 V
Automatisk temeraturregulering - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Laveste overflatetemperatur - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410840933
Elnummer
5408610
Leverandørens varenummer
92879
Typebeskrivelse
128RPC6 Rustfri ribberørsovn
Effekt:
600 W
Spenningsområde:
230...230 V
Automatisk temeraturregulering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Laveste overflatetemperatur:
nei
Høyde:
184 mm
Bredde:
120 mm
Lengde:
1500 mm
Eksplosjonssikker:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Temperaturklasse (jfr. direktiv 94/9/EF):
Uten