Frico - 74701 Wiremonteringsats til HP Takkassettene - 10088

Frico
KopierKopier
Frico - 74701 Wiremonteringsats til HP Takkassettene

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Farge - Grå

  • Glansgrad - Matt

  • Standardfarge - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410209211

Elnummer

5432330

Leverandørens varenummer

10088

Typebeskrivelse

5432330

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Rustfritt stål

Farge:

Grå

Glansgrad:

Matt

Standardfarge:

Ja

HPWM Wiremonteringsats. Tilbehør til HP3N/HP6N. Komplett wiremonteringssett for HC, gir et fall på ca. 0,5 meter