Frico - AR215E11 Luftport 11,3 kW 230V~/400V3N~ - 3264
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innbygning
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 2,5 m
Maks dørbredde - 1,5 m
Maks. luftvolum - 1750 m³/h
Maks tilført effekt varme - 11,3 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ThermoZone
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7393410007411
Elnummer
4932018
Leverandørens varenummer
3264
Typebeskrivelse
AR215E11
Modell / utførelse:
Innbygning
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
2,5 m
Maks dørbredde:
1,5 m
Maks. luftvolum:
1750 m³/h
Maks tilført effekt varme:
11,3 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall vifteinnstillinger:
3
Antall oppvarmingsnivåer:
2
Tilkoblingsspenning for vifter:
230 V
Tilkoblingsspenning for varmeelement(er):
400 V
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0,12 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
0,6 A
Maksimal strømforbruk (A) for varmeelementer:
16 A
Maks. Støynivå (3m):
50 dB(A)
Bredde:
1552 mm
Høyde:
210 mm
Dybde:
392 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Med termostat:
Ja
Med turtallsregulator:
Ja
Med trådløs fjernkontroll:
nei
Med effektnivåbryter:
Ja
Ventilasjons posisjon:
Ja
Med betjeningspanel:
Ja
Med luftfilter:
nei
Kassettutførelse:
Ja
Utløpsmønster:
Fast
*) Anbefalt installasjonshøyde kan variere avhengig av det aktuelle rommet. "
"OBS! Denne luftporten er klargjort for SIRe-kontrollsystemet. Det er tre funksjonsnivåer å velge mellom, Basic, Competent & Advanced. Se videre under tilbehør. Luftporter med vannbatteri må alltid suppleres med ventilpakke. Se videre under tilbehør for valgt SIRe-kontrollsystem.
Innfelt luftport for mindre innganger
• Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m *
Innfelt montering
• Lengder: 1, 1,5 og 2 m
• AR200E suppleres med kontrollpakke SIReBXE, SIReCXE eller SIReAXE
• AR200A / W suppleres med kontrollpakke SIReBXW, SIReCXW eller SIReAXW