Frico - AR220E18 Luftport 18kW 230V~/400V3N~ - 3265

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Innbygning

  • Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 2,5 m

  • Maks dørbredde - 2 m

  • Maks. luftvolum - 2400 m³/h

  • Maks tilført effekt varme - 18 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410007428

Elnummer

4932019

Leverandørens varenummer

3265

Typebeskrivelse

AR220E18

Modell / utførelse:

Innbygning

Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):

2,5 m

Maks dørbredde:

2 m

Maks. luftvolum:

2400 m³/h

Maks tilført effekt varme:

18 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Antall vifteinnstillinger:

3

Antall oppvarmingsnivåer:

2

Tilkoblingsspenning for vifter:

230 V

Tilkoblingsspenning for varmeelement(er):

400 V

Maksimal inngangseffekt for vifter:

0,23 kW

Maksimal strømforbruk (A) for vifter:

1 A

Maksimal strømforbruk (A) for varmeelementer:

26 A

Maks. Støynivå (3m):

54 dB(A)

Bredde:

2042 mm

Høyde:

210 mm

Dybde:

392 mm

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9016

Med termostat:

Ja

Med turtallsregulator:

Ja

Med trådløs fjernkontroll:

nei

Med effektnivåbryter:

Ja

Ventilasjons posisjon:

Ja

Med betjeningspanel:

Ja

Med luftfilter:

nei

Kassettutførelse:

Ja

Utløpsmønster:

Fast

AR200 er et kompakt luftgardin som passer til de fleste mindre innganger. Takket være den lave installasjonshøyden kan AR200 monteres selv der den er trangt i taket. Innfelt installasjon og lavt støynivå gjør AR200 veldig diskret.

*) Anbefalt installasjonshøyde kan variere avhengig av det aktuelle rommet. "

"OBS! Denne luftporten er klargjort for SIRe-kontrollsystemet. Det er tre funksjonsnivåer å velge mellom, Basic, Competent & Advanced. Se videre under tilbehør. Luftporter med vannbatteri må alltid suppleres med ventilpakke. Se videre under tilbehør for valgt SIRe-kontrollsystem.
Innfelt luftport for mindre innganger
• Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m *
Innfelt montering
• Lengder: 1, 1,5 og 2 m
• AR200E suppleres med kontrollpakke SIReBXE, SIReCXE eller SIReAXE
• AR200A / W suppleres med kontrollpakke SIReBXW, SIReCXW eller SIReAXW