Frico - AR3210CE08 Innfelt luftport 400V3~ - 48351
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innbygning
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 3,2 m
Maks dørbredde - 1,5 m
Maks. luftvolum - 2750 m³/h
Maks tilført effekt varme - 8 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410011166
Elnummer
4900436
Leverandørens varenummer
48351
Typebeskrivelse
AR3215CE08 Innfelt luftport
Modell / utførelse:
Innbygning
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
3,2 m
Maks dørbredde:
1,5 m
Maks. luftvolum:
2750 m³/h
Maks tilført effekt varme:
8 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall vifteinnstillinger:
3
Antall oppvarmingsnivåer:
2
Tilkoblingsspenning for vifter:
230 V
Tilkoblingsspenning for varmeelement(er):
400 V
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0,283 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
1,3 A
Maksimal strømforbruk (A) for varmeelementer:
11,6 A
Maks. Støynivå (3m):
59 dB(A)
Bredde:
1588 mm
Høyde:
256 mm
Dybde:
475 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Med termostat:
Ja
Med turtallsregulator:
Ja
Med trådløs fjernkontroll:
Ja
Med effektnivåbryter:
Ja
Ventilasjons posisjon:
nei
Med betjeningspanel:
Ja
Med luftfilter:
nei
Kassettutførelse:
nei
Utløpsmønster:
Justerbar
• Anbefalt installasjonshøyde AR3200CA/E 3,2 m*, AR3200W 2,8 m*
• Innfelt montering
• Lengder: 1, 1,5 og 2 m
• Omkoblingsbar fra 400 V til 230 V (modell AR32xxxxYD)
AR3200C er en kompakt luftport beregnet for innfelt montering i næringsbygg og mindre industriporter.
*) Anbefalt installasjonshøyde varierer avhengig av de aktuelle lokalene.