Frico - AR3510E09 Luftport 400V3~ - 2482
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innbygning
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 3,5 m
Maks dørbredde - 1 m
Maks. luftvolum - 2300 m³/h
Maks tilført effekt varme - 9 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410001303
Elnummer
4936019
Leverandørens varenummer
2482
Typebeskrivelse
4936019
Modell / utførelse:
Innbygning
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
3,5 m
Maks dørbredde:
1 m
Maks. luftvolum:
2300 m³/h
Maks tilført effekt varme:
9 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall vifteinnstillinger:
5
Antall oppvarmingsnivåer:
3
Tilkoblingsspenning for vifter:
230 V
Tilkoblingsspenning for varmeelement(er):
400 V
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0,56 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
2,45 A
Maksimal strømforbruk (A) for varmeelementer:
13 A
Maks. Støynivå (3m):
62 dB(A)
Bredde:
1057 mm
Høyde:
302 mm
Dybde:
638 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Med termostat:
nei
Med turtallsregulator:
nei
Med trådløs fjernkontroll:
nei
Med effektnivåbryter:
nei
Ventilasjons posisjon:
nei
Med betjeningspanel:
nei
Med luftfilter:
nei
Kassettutførelse:
nei
Utløpsmønster:
Justerbar
nnfelt luftport for forretningslokaler, med intelligent regulering
• Anbefalt installasjonshøyde 3,5 m*
• Innfelt montering
Bruksområde
AR3500 monteres godt skjult og er derfor spesielt godt egnet på steder der det er viktig at den ikke forstyrrer det øvrige interiøret. Luftporten har mange intelligente og energibesparende funksjoner som gir helautomatisk beskyttelse av inngangen og kan tilpasses bruksområdet.
Design
AR3500 er beregnet på innfelt montering, og rammen og luken kan lakkeres i farger som passer godt inn i interiøret.
*) Anbefalt installasjonshøyde varierer avhengig av lokalene.


