Frico - Arden 3500 er designet for innfelt montering med en anbefalt installasjonshøyde på 3,5 meter - 190545

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Innbygning

  • Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 3,5 m

  • Maks dørbredde - 1 m

  • Maks. luftvolum - 1900 m³/h

  • Maks tilført effekt varme - 9 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410533729

Elnummer

4900308

Leverandørens varenummer

190545

Typebeskrivelse

ARFEC3510E09

Modell / utførelse:

Innbygning

Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):

3,5 m

Maks dørbredde:

1 m

Maks. luftvolum:

1900 m³/h

Maks tilført effekt varme:

9 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Antall oppvarmingsnivåer:

3

Tilkoblingsspenning for vifter:

230 V

Tilkoblingsspenning for varmeelement(er):

400 V

Maksimal inngangseffekt for vifter:

0,34 kW

Maksimal strømforbruk (A) for vifter:

2,3 A

Maksimal strømforbruk (A) for varmeelementer:

13 A

Maks. Støynivå (3m):

60 dB(A)

Bredde:

1057 mm

Høyde:

646 mm

Dybde:

302 mm

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9016

Med termostat:

Ja

Med turtallsregulator:

nei

Med trådløs fjernkontroll:

nei

Med effektnivåbryter:

nei

Ventilasjons posisjon:

Ja

Med betjeningspanel:

Ja

Med luftfilter:

nei

Kassettutførelse:

Ja

Utløpsmønster:

Justerbar

Arden 3500 er designet for innfelt montering med en anbefalt installasjonshøyde på 3,5 meter og er utstyrt med energieffektive EC-motorer som muliggjør trinnløs regulering av luftmengden. I kombinasjon med det intelligente FC-styresystemet gjør luftporten det enkelt for deg å oppnå optimal komfort og spare energi.

Anbefalt installasjonshøyde varierer avhengig av de aktuelle lokalene.

Styresystemet bestilles separat.