Frico - BIM. TERMOSTAT TBK10 10A - 11663
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0,6...20 K
Monteringsmetode - Påvegg
Maksimal kontaktbelastning - 10 A
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410006858
Elnummer
5491149
Leverandørens varenummer
11663
Typebeskrivelse
Termostater og regulatorer
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
0,6...20 K
Monteringsmetode:
Påvegg
Maksimal kontaktbelastning:
10 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
Uten
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Måleområde:
5...30 °C
Utvendig føler:
nei
Termisk feedback:
Serie
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
Ja
Antall utganger kjøling:
1
Justerbar differanse:
Ja
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Bimetall
Med display:
nei
Betjening:
Vri
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9001
Høyde:
85 mm
Bredde:
82 mm
Dybde:
39 mm