Utgått

Frico - BIM. TERMOSTAT TBKS10 10A - 11664

Frico
KopierKopier
Frico - BIM. TERMOSTAT TBKS10 10A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På/av

  • Differanseverdi - 0,6...20 K

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Maksimal kontaktbelastning - 10 A

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410006865

Elnummer

5491150

Leverandørens varenummer

11664

Typebeskrivelse

Termostater og regulatorer

Modell / utførelse:

På/av

Differanseverdi:

0,6...20 K

Monteringsmetode:

Påvegg

Maksimal kontaktbelastning:

10 A

Farge:

Hvit

Type spenningsforsyning:

Uten

Tilkobling:

2 tråds

Med mottaker:

nei

Måleområde:

5...30 °C

Utvendig føler:

nei

Termisk feedback:

Serie

Reguleringskarakteristikk:

Andre

Oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

Ja

Antall utganger kjøling:

1

Justerbar differanse:

Ja

Temperatur avlesbar:

Ja

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Bimetall

Med display:

nei

Betjening:

Vri

Med tappevannskrets:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

max kontaktspenning:

230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Eksplosjonssikker:

nei

RAL-nummer:

9010

Høyde:

80 mm

Bredde:

80 mm

Dybde:

43 mm

BIM. TERMOSTAT TBKS10 10A