Frico - CAR15 hastighetsregulator for takvifte - 10692

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

  • Nominell strøm - 6,3 A

  • Sekundærspenningsområde - 0...230 V

  • Antall faser - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410000702

Elnummer

5432853

Leverandørens varenummer

10692

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Nominell strøm:

6,3 A

Sekundærspenningsområde:

0...230 V

Antall faser:

1

RAL-nummer:

9010

Trinnløs effektregulering:

Ja

Basiselement uten avdekning:

Ja

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Belysning:

Belyst (på)

Bryterkontakt:

nei

Med temperaturføler:

nei

Høyde:

210 mm

Bredde:

210 mm

Dybde:

100 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP31

TAKVIFTE REG. AUTO. CAR15