Frico - CFR1R 5-Trinnsregulator - 11814

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

  • Nominell strøm - 0,4 A

  • Sekundærspenningsområde - 0...230 V

  • Antall faser - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410859157

Elnummer

5432873

Leverandørens varenummer

11814

Typebeskrivelse

CFR1R 5-Trinnsregulator

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Nominell strøm:

0,4 A

Sekundærspenningsområde:

0...230 V

Antall faser:

1

RAL-nummer:

9010

Trinnløs effektregulering:

nei

Antall trinn:

5

Basiselement uten avdekning:

Ja

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Belysning:

Belyst (på)

Bryterkontakt:

nei

Med temperaturføler:

nei

Høyde:

120 mm

Bredde:

120 mm

Dybde:

60 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IPX0

CFR1R, 5-trinns regulator

5-trinns regulator. Innebygd bryter for reversert rotasjon.