Frico - CTSW3 Thermocassett 300W 60x60cm, for innbygging med 3m kabel og wago plugg. - 276623
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 230...230 V
Maks varmeeffekt - 300 W
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410539714
Elnummer
5410550
Leverandørens varenummer
276623
Typebeskrivelse
5410550
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
230...230 V
Maks varmeeffekt:
300 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Monteringsmetode:
Innbygning
Min. varmeeffekt:
300 W
Min. monteringshøyde:
1,8 m
Maks monteringshøyde:
3 m
Høyde:
45 mm
Bredde:
592 mm
Dybde:
592 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Thermocassette CTS er et strålepanel for innfelt montering i t-profilhimling. CTS er egnet både for full oppvarming og
for punktoppvarming og gir diskre oppvarming i for eksempel kontorer, inngangspartier, skolelokaler, arbeidsplasser og
kassaområdet i butikker. Montert i undertak er den godt beskyttet mot skade.