Frico - ELC1533 Varmluftsvifte Elektra 15kW 400V3~ - 11395
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 15000 W
Tilkoblingsspenning - 3 * 400 V
Viftetype - Aksial
Luftmengde - 1300...1300 m³/h
Bredde - 375 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410003130
Elnummer
4930600
Leverandørens varenummer
11395
Typebeskrivelse
ELC1533 Varmluftsvifte Elektra 15kW 400V3~
Effekt:
15000 W
Tilkoblingsspenning:
3 * 400 V
Viftetype:
Aksial
Luftmengde:
1300...1300 m³/h
Bredde:
375 mm
Høyde:
445 mm
Dybde:
430 mm
Elektra er en ny serie varmluftsvifter for krevende miljøer. Et kompakt og robust produkt. Elektra er først og fremst beregnet på stasjonær bruk, men brakettene kan også vendes ned slik at den blir transportabel. Bærehåndtak er påmontert. Elektra C leveres i syrefast kapsling, SIS2343.
Elektra er å få i ?re utførelser:
- Elektra C for korrosjonsutsatte og fuktige miljøer, f.eks.
bilvaskehaller og renseanlegg. IP65
- Elektra F, for brannfarlige lokaler, f.eks. snekkerverksteder
og driftsbygninger i landbruket. IP65
- Elektra V for f.eks. skip og offshoreplattformer.
Veritas-godkjent. IP44
- Elektra H kan brukes i rom med høy temperatur, opptil +70 °C. IP44
Elektra er å få i ?re utførelser:
- Elektra C for korrosjonsutsatte og fuktige miljøer, f.eks.
bilvaskehaller og renseanlegg. IP65
- Elektra F, for brannfarlige lokaler, f.eks. snekkerverksteder
og driftsbygninger i landbruket. IP65
- Elektra V for f.eks. skip og offshoreplattformer.
Veritas-godkjent. IP44
- Elektra H kan brukes i rom med høy temperatur, opptil +70 °C. IP44


