Frico - ELC331 Varmluftsvifte Elektra 3kW 230V~ - 10864
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 3000 W
Tilkoblingsspenning - 1 * 230 V
Viftetype - Aksial
Luftmengde - 400...400 m³/h
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410001594
Elnummer
4930668
Leverandørens varenummer
10864
Typebeskrivelse
ELC331 Varmluftsvifte Elektra 3kW 230V~
Effekt:
3000 W
Tilkoblingsspenning:
1 * 230 V
Viftetype:
Aksial
Luftmengde:
400...400 m³/h
Bredde:
300 mm
Høyde:
375 mm
Motoreffekt:
103,5 W
Dybde:
340 mm
Hardfør varmluftsvifte for korrosive miljøer
Elektra er et utvalg av varmluftsvifter designet for bruk i krevende miljøer. Elektra C er beregnet for korrosive og fuktige omgivelser, for eksempel bilvaskehaller og kloakkrenseanlegg.
Varmluftsviften Elektra C har en moderne design med et utvendig deksel i syrebestandig platestål, rødt gitter og røde braketter. Elektra C er beregnet for veggmontering, men fordi brakettene kan roteres, kan den også brukes som bærbar varmluftsvifte.
Elektra er et utvalg av varmluftsvifter designet for bruk i krevende miljøer. Elektra C er beregnet for korrosive og fuktige omgivelser, for eksempel bilvaskehaller og kloakkrenseanlegg.
Varmluftsviften Elektra C har en moderne design med et utvendig deksel i syrebestandig platestål, rødt gitter og røde braketter. Elektra C er beregnet for veggmontering, men fordi brakettene kan roteres, kan den også brukes som bærbar varmluftsvifte.


