Frico - ELC933 Varmluftsvifte Elektra 9kW 400V3~ - 10866

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Effekt - 9000 W

  • Tilkoblingsspenning - 3 * 400 V

  • Viftetype - Aksial

  • Luftmengde - 1000...1000 m³/h

  • Bredde - 375 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410001617

Elnummer

4930670

Leverandørens varenummer

10866

Typebeskrivelse

ELC933 Varmluftsvifte Elektra 9kW 400V3~

Effekt:

9000 W

Tilkoblingsspenning:

3 * 400 V

Viftetype:

Aksial

Luftmengde:

1000...1000 m³/h

Bredde:

375 mm

Høyde:

445 mm

Motoreffekt:

80 W

Dybde:

430 mm

Hardfør varmluftsvifte for korrosive miljøer

Elektra er et utvalg av varmluftsvifter designet for bruk i krevende miljøer. Elektra C er beregnet for korrosive og fuktige omgivelser, for eksempel bilvaskehaller og kloakkrenseanlegg.

Varmluftsviften Elektra C har en moderne design med et utvendig deksel i syrebestandig platestål, rødt gitter og røde braketter. Elektra C er beregnet for veggmontering, men fordi brakettene kan roteres, kan den også brukes som bærbar varmluftsvifte.