Frico - ELF331 Varmluftsvifte Elektra 3kW 230V~ - 10867
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 2...3 kW
Luftvolum - 400 m³/h
Tilkoblingsspenning - 230 V
Effektforbruk - 3 kW
Antall effekttrinn - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410001624
Elnummer
4930671
Leverandørens varenummer
10867
Typebeskrivelse
ELF331 Varmluftsvifte Elektra 3kW 230V~
Varmeeffekt:
2...3 kW
Luftvolum:
400 m³/h
Tilkoblingsspenning:
230 V
Effektforbruk:
3 kW
Antall effekttrinn:
2
Ventilasjons posisjon:
Ja
Med romtermostat:
Ja
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
nei
Med hjul:
Ja
Tørrstilling:
nei
Mulighet for ekstern termostat:
nei
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Mulighet for lufttransportslange:
nei
Diameter fraluft:
0 mm
Farge:
Andre
Bredde:
300 mm
Høyde:
375 mm
Dybde:
340 mm
Elektra er et utvalg av varmluftsvifter designet for bruk i krevende miljøer. Elektra F har lav elementtemperatur og er godkjent for bruk i brannfarlige områder, for eksempel i snekkerverksteder og jordbruksbygninger.
Varmluftsviften Elektra har en moderne design med ytterdeksel, rødt gitter og røde braketter. Elektra F er beregnet for bærbar bruk.
• Effekt: 3–9 kW
• IP65