Frico - ELF623 Varmluftsvifte Elektra 6kW 230V3~ - 11079
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 3...6 kW
Luftvolum - 700 m³/h
Tilkoblingsspenning - 230 V
Effektforbruk - 6 kW
Antall effekttrinn - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410001907
Elnummer
4930680
Leverandørens varenummer
11079
Typebeskrivelse
ELF623 Varmluftsvifte Elektra 6kW 230V3~
Varmeeffekt:
3...6 kW
Luftvolum:
700 m³/h
Tilkoblingsspenning:
230 V
Effektforbruk:
6 kW
Antall effekttrinn:
2
Ventilasjons posisjon:
Ja
Med romtermostat:
Ja
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
nei
Med hjul:
Ja
Tørrstilling:
nei
Mulighet for ekstern termostat:
nei
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Mulighet for lufttransportslange:
nei
Farge:
Andre
Elektra er et utvalg av varmluftsvifter designet for bruk i krevende miljøer. Elektra F har lav elementtemperatur og er godkjent for bruk i brannfarlige områder, for eksempel i snekkerverksteder og jordbruksbygninger.
Varmluftsviften Elektra har en moderne design med ytterdeksel, rødt gitter og røde braketter. Elektra F er beregnet for bærbar bruk.
• Effekt: 3–9 kW
• IP68


