Frico - ELV331 Varmluftsvifte 3kW, 230V~ - 11755
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 3000 W
Tilkoblingsspenning - 1 * 230 V
Viftetype - Aksial
Luftmengde - 400...400 m³/h
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410007091
Elnummer
4900403
Leverandørens varenummer
11755
Typebeskrivelse
ELV331 Varmluftsvifte 3kW, 230V~
Effekt:
3000 W
Tilkoblingsspenning:
1 * 230 V
Viftetype:
Aksial
Luftmengde:
400...400 m³/h
Bredde:
300 mm
Høyde:
375 mm
Motoreffekt:
103,5 W
Dybde:
340 mm
Hardfør varmluftsvifte for rom med brannrisiko
Elektra er et utvalg av varmluftsvifter designet for bruk i krevende miljøer. Elektra F har lav elementtemperatur og er godkjent for bruk i brannfarlige områder, for eksempel i snekkerverksteder og jordbruksbygninger.
Varmluftsviften Elektra har en moderne design med ytterdeksel, rødt gitter og røde braketter. Elektra F er beregnet for bærbar bruk.
• Effekt: 3–9 kW
• IP69
Elektra er et utvalg av varmluftsvifter designet for bruk i krevende miljøer. Elektra F har lav elementtemperatur og er godkjent for bruk i brannfarlige områder, for eksempel i snekkerverksteder og jordbruksbygninger.
Varmluftsviften Elektra har en moderne design med ytterdeksel, rødt gitter og røde braketter. Elektra F er beregnet for bærbar bruk.
• Effekt: 3–9 kW
• IP69


