Frico - ELV5323 Varmluftsvifte 5kW, 230V3~ - 11756

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Effekt - 5000 W

  • Tilkoblingsspenning - 3 * 230 V

  • Viftetype - Aksial

  • Luftmengde - 700...700 m³/h

  • Bredde - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410007107

Elnummer

4900405

Leverandørens varenummer

11756

Typebeskrivelse

ELV5323 Varmluftsvifte 5kW, 230V3~

Effekt:

5000 W

Tilkoblingsspenning:

3 * 230 V

Viftetype:

Aksial

Luftmengde:

700...700 m³/h

Bredde:

300 mm

Høyde:

375 mm

Dybde:

340 mm

Elektra er en ny serie varmluftsvifter for krevende miljøer. Et kompakt og robust produkt. Elektra er først og fremst beregnet på stasjonær bruk, men brakettene kan også vendes ned slik at den blir transportabel. Bærehåndtak er påmontert. Elektra C leveres i syrefast kapsling, SIS2343.

Elektra er å få i ?re utførelser:
- Elektra C for korrosjonsutsatte og fuktige miljøer, f.eks.
bilvaskehaller og renseanlegg. IP65
- Elektra F, for brannfarlige lokaler, f.eks. snekkerverksteder
og driftsbygninger i landbruket. IP65
- Elektra V for f.eks. skip og offshoreplattformer.
Veritas-godkjent. IP44
- Elektra H kan brukes i rom med høy temperatur, opptil +70 °C. IP44