Frico - ELV6344 Varmluftsvifte 6kW, 440V3~ - 10871
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 6000 W
Tilkoblingsspenning - 3 * 440 V
Viftetype - Aksial
Luftmengde - 1000...1000 m³/h
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410001662
Elnummer
4930675
Leverandørens varenummer
10871
Typebeskrivelse
ELV6344 Varmluftsvifte 6kW, 440V3~
Effekt:
6000 W
Tilkoblingsspenning:
3 * 440 V
Viftetype:
Aksial
Luftmengde:
1000...1000 m³/h
Bredde:
300 mm
Høyde:
375 mm
Motoreffekt:
80 W
Dybde:
340 mm
Hardfør varmluftsvifte for skip og offshoreindustri
Elektra er et utvalg av varmluftsvifter designet for bruk i krevende miljøer. Elektra V er designet for å tåle vibrasjoner på skip og offshoreplattformer og er godkjent av Det Norske Veritas.
Varmluftsviften Elektra har en moderne design med ytterdeksel, rødt gitter og røde braketter. Elektra V er beregnet for veggmontering, men fordi brakettene kan roteres, kan den også brukes som bærbar varmluftsvifte.
• Effekt: 3–6 kW
• IP47
Elektra er et utvalg av varmluftsvifter designet for bruk i krevende miljøer. Elektra V er designet for å tåle vibrasjoner på skip og offshoreplattformer og er godkjent av Det Norske Veritas.
Varmluftsviften Elektra har en moderne design med ytterdeksel, rødt gitter og røde braketter. Elektra V er beregnet for veggmontering, men fordi brakettene kan roteres, kan den også brukes som bærbar varmluftsvifte.
• Effekt: 3–6 kW
• IP47


