Frico - ERP Elvarmeregulator - 10243
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - Påvegg
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Andre
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410010497
Elnummer
5432886
Leverandørens varenummer
10243
Typebeskrivelse
ERP Elvarmeregulator
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
Påvegg
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Andre
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
3 trådig
Med mottaker:
nei
Måleområde:
0...30 °C
Utvendig føler:
nei
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
PI
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
nei
Betjening:
Vri
Tildekket betjening:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
400 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
153 mm
Bredde:
93 mm
Dybde:
40 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Funksjoner ERP: Komforttemperatur, sparesenking ved hjelp av tidsur.
Ved større effekter kan slaveenhet (ERPS) kobles til. Hver ERPS klarer tilsvarende effekt som ERP. IP20.


