Frico - ERPS Slaveenhet til ERP - 10245
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410010640
Elnummer
5432890
Leverandørens varenummer
10245
Typebeskrivelse
ERPS Slaveenhet til ERP
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
ERP er en moderne, trinnløs regulator som tilpasser energiuttaket nøyaktig etter det aktuelle behovet. Beregnet for enfase- eller tofase-elvarmere. Regulatoren koples i serie mellom nettet og en elektrisk varmer, f.eks. en elradiator. Til- og frakopling styres elektronisk, såkalt triac uten bevegelige deler. Dette innebærer at regulatoren er vedlikeholdsfri. Regulatoren gir varmeren en jevn overflatetemperatur slik at den utnyttes for maksimal komfort. Forstyrrelser i nettet elimineres, ettersom effekten slås på/av ved vekselspenningens nullpunkt. ERP har innebygd temperaturgiver, men er også utstyrt med innganger for eksterne givere (tilbehør), som kan plasseres f.eks. i en tilluftskanal eller i rommet.
Funksjoner ERP: Komforttemperatur, sparesenking ved hjelp av tidsur.
Ved større effekter kan slaveenhet (ERPS) kobles til. Hver ERPS klarer tilsvarende effekt som ERP. IP20.
Funksjoner ERP: Komforttemperatur, sparesenking ved hjelp av tidsur.
Ved større effekter kan slaveenhet (ERPS) kobles til. Hver ERPS klarer tilsvarende effekt som ERP. IP20.


