Frico - EZ208 Elztrip Varmestråler 800W 230V~ - 11066
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Taklampe
Spenningsområde - 220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 800 W
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410001730
Elnummer
5432601
Leverandørens varenummer
11066
Typebeskrivelse
Strålevarme ovner
Modell / utførelse:
Taklampe
Spenningsområde:
220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
800 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
800 W
Min. monteringshøyde:
3 m
Maks monteringshøyde:
10 m
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
64 mm
Bredde:
683 mm
Dybde:
282 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei