Frico - EZ217 Elztrip Varmestråler 1700W 230V~ - 11068
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Taklampe
Spenningsområde - 220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 1700 W
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410001754
Elnummer
5432603
Leverandørens varenummer
11068
Typebeskrivelse
EZ217 Elztrip Varmestråler 1700W 230V~
Modell / utførelse:
Taklampe
Spenningsområde:
220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
1700 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
1700 W
Min. monteringshøyde:
3 m
Maks monteringshøyde:
10 m
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
64 mm
Bredde:
1221 mm
Dybde:
282 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
• Anbefalt installasjonshøyde 3–10 m
EZ200 er beregnet for både helhetlig oppvarming og tilleggsoppvarming samt for beskyttelse mot kaldras fra vinduer, i miljøer som varehus, monteringshaller, industrilokaler osv.
EZ200 er en varmestråler med to paneler, med en ren og enkel design som passer godt sammen med elektriske koblinger.
• Maks. overflatetemperatur 320 °C
• Effekt: 800–2200 W
• IP43