Frico - EZ336 Elztrip Varmestråler 3600W 230V3~/400V3N~ - 11070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Taklampe
Spenningsområde - 400...400 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 3600 W
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410001778
Elnummer
5432605
Leverandørens varenummer
11070
Typebeskrivelse
EZ336 Varmestråler
Modell / utførelse:
Taklampe
Spenningsområde:
400...400 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
3600 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
3600 W
Min. monteringshøyde:
4,5 m
Maks monteringshøyde:
15 m
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
63 mm
Bredde:
1670 mm
Dybde:
420 mm
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9016
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
• Anbefalt installasjonshøyde 4–18 m
EZ300 er beregnet for både helhetlig oppvarming og tilleggsoppvarming i industrielle miljøer som lagre, verksteder osv.
EZ300 er en varmestråler med tre paneler, med en diskré og robust design som passer godt sammen med elektriske koblinger.
• Maks. overflatetemperatur 320 °C
• Effekt: 3600–4500 W
• IP44


