Frico - FBRP Gulvbrakett til ribberørsovn - 79403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Grønn
Glansgrad - Blank
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410002089
Elnummer
5432939
Leverandørens varenummer
79403
Typebeskrivelse
FBRP gulvbrakett
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Grønn
Glansgrad:
Blank
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Standardfarge:
Ja
RAL-nummer:
6005
FBRP - Gulvbraketter for å gulvmontering av ribberørsovner
ProduktbladPDF