Frico - FBRPG gulvbrakett grå - 382435

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Farge - Grå

  • Glansgrad - Blank

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410540901

Elnummer

5400725

Leverandørens varenummer

382435

Typebeskrivelse

FBRP gulvbrakett

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Grå

Glansgrad:

Blank

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Standardfarge:

Ja

RAL-nummer:

7046

FBRPG - Gulvbraketter for å gulvmontering av ribberørsovner