Frico - FCDF FC DIRECT STYRESYSTEM FOR VARMEVIFTER - 74688
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Betjeningspanel
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410534542
Elnummer
5401864
Leverandørens varenummer
74688
Typebeskrivelse
FCDF
Type tilbehør/reservedel:
Betjeningspanel
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
FC Direct, styringssystem for varmluftsvifter. Reguleringssystem på inngangsnivå som gir en god start. Varmluftsviften justeres automatisk i automodus, slik at den produserer riktig mengde varme med lavest mulig hastighet og lydnivå. Med kalenderfunksjonen kan du velge perioder med komfort- og redusert modus. Det er mulig å begrense utblåsningstemperaturen. Kontrollpanelet har en innebygd temperaturføler som styrer, så sant ikke eksterne følere benyttes.
• Automatisk viftehastighetsregulering
• Kalenderfunksjon
• Innebygd temperaturføler
• Grense utløpstemperatur
Innhold
• FCCF-kontrollpanel
• FCBC05-kommunikasjonskabel, 5 m
• Automatisk viftehastighetsregulering
• Kalenderfunksjon
• Innebygd temperaturføler
• Grense utløpstemperatur
Innhold
• FCCF-kontrollpanel
• FCBC05-kommunikasjonskabel, 5 m


