Frico - FCSF FC SMART M/APP STYRESYSTEM FOR VARMEVIFTER - 74689
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Betjeningspanel
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410534559
Elnummer
5401865
Leverandørens varenummer
74689
Typebeskrivelse
FCSF
Type tilbehør/reservedel:
Betjeningspanel
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
FC Smart, styringssystem for varmluftsvifter. Reguleringssystem på andre nivå som gir full frihet. FC Smart leveres med alle funksjoner fra FC Direct pluss ekstra energibesparende funksjoner og mulighet for regulering med app (Bluetooth). Appen gir deg tilgang til alle funksjoner i systemet, og du kan stille det inn akkurat slik du vil ha det. Du kan også bruke appen til å opprette flere soner med forskjellige innstillinger i et større system. Velg mellom flere moduser for oppvarming etter behov, som Borte, Boost og Tilstedeværelse. Appen FRICO CONTROL fås for både iOS og Android.
• Regulering via app (Bluetooth)
• Trådløse sensorer er mulig
• Justerbar kalenderfunksjon
• Borte- og boost- og tilstedeværelse-funksjon
• Sonemulighet
• Forbedret vannregulering mulig
• Innebygd temperaturføler
• Grense utløpstemperatur
Innhold
• FCCF-kontrollpanel med innebygd temperaturføler
• FCBC10-kommunikasjonskabel, 10 m
• FCLAP-lokalt tilgangspunkt
• Regulering via app (Bluetooth)
• Trådløse sensorer er mulig
• Justerbar kalenderfunksjon
• Borte- og boost- og tilstedeværelse-funksjon
• Sonemulighet
• Forbedret vannregulering mulig
• Innebygd temperaturføler
• Grense utløpstemperatur
Innhold
• FCCF-kontrollpanel med innebygd temperaturføler
• FCBC10-kommunikasjonskabel, 10 m
• FCLAP-lokalt tilgangspunkt
ProduktbladPDF