Frico - Feste IH/IHC for montering med bolt - 93272
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Grå
Glansgrad - Matt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410209228
Elnummer
5400559
Leverandørens varenummer
93272
Typebeskrivelse
IHAF Adapterfeste
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Grå
Glansgrad:
Matt
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Standardfarge:
Ja
IHAF adapterfeste for å montere IH/IHC


