Frico - FML200 Frostvakt 200W 230V~ - 10191
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Effektstyring - Mekanisk
Farge - Hvit
Frontmateriale - Stål
Gittermodell - Hullet
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7393410209921
Elnummer
5432752
Leverandørens varenummer
10191
Typebeskrivelse
FML200 Frostvakt
Monteringsmetode:
Påvegg
Effektstyring:
Mekanisk
Farge:
Hvit
Frontmateriale:
Stål
Gittermodell:
Hullet
Luftuttak:
Topp/front
Med ventilator:
nei
Matespenningsområde:
220...230 V
Frekvens matespenning:
50...50 Hz
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Lengde på tilkoblingskabel:
1 m
Posisjon betjeningspanel:
Foran
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Antall bryterposisjoner:
0
Temperaturjustering:
5...35 °C
Bredde:
298 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
68 mm
Vekt:
0,7 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP31
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Overopphetingsvern:
Ja
Programmerbar:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):
Uten
Kompakt løsning for frostbeskyttelse
Til tross for liten størrelse, avgir frostvakten mye varme og gir frostbeskyttelse i for eksempel boliger, ved vannrør, små lagre, drivhus og strømskap.
Frostvakten fås i hvitt eller rustfritt stål og er så liten at den er svært enkel å plassere.
• Effekt: 200–300 W
• IP31
Farge: hvit front, NCS 1103-Y06R. FMLR200 er i rustfri utførelse.
Godkjent av SEMKO, CE-merket.