Frico - HC6 Thermocassette 600W 120x60cm, med 1,6 m kabel. For utenpåliggende montering eller innbygging. - 276626

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Maks varmeeffekt:

600 W
Se tilgjengelige varianter300 W

Min. varmeeffekt:

600 W
Se tilgjengelige varianter300 W

Dybde:

1193 mm
Se tilgjengelige varianter593 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Spenningsområde - 230...230 V

  • Maks varmeeffekt - 600 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410539745

Elnummer

5410553

Leverandørens varenummer

276626

Typebeskrivelse

5410553

Modell / utførelse:

Andre

Spenningsområde:

230...230 V

Maks varmeeffekt:

600 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Monteringsmetode:

Andre

Min. varmeeffekt:

600 W

Min. monteringshøyde:

1,8 m

Maks monteringshøyde:

3 m

Høyde:

60 mm

Bredde:

595 mm

Dybde:

1193 mm

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Diskre takvarmekassette for innfelt montering eller
overflatemontering
Thermocassette HC er beregnet for diskret oppvarming av for eksempel kontorer, baderom og skoler. Den er beregnet
for utenpåliggende eller innfelt montering og er velegnet både til totaloppvarming og til punktoppvarming av for
eksempel resepsjonsdisker. Med takmontering beskyttes panelet mot skade, noe som sikrer lengre levetid og gir enkel
montering takket være panelets H-formede brakett.