Frico - HP3N Strålevarmekassett 300W 60x60cm - 145991
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 300 W
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410209877
Elnummer
5400634
Leverandørens varenummer
145991
Typebeskrivelse
HP3N Strålevarmekassett 300W
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
300 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Monteringsmetode:
Innbygning
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
300 W
Maks monteringshøyde:
3 m
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
80 mm
Bredde:
593 mm
Dybde:
593 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


