Frico - IHC1800 Reservepære til IHC18 1750W - 220649
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Andre
Lampeform - Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel - Andre
Lampeeffekt - 1750 W
Middels levetid - 5000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CarbonInfra
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7393410007466
Elnummer
5407122
Leverandørens varenummer
220649
Typebeskrivelse
IHC1800 Reservepære 1750W
Lampetype:
Andre
Lampeform:
Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel:
Andre
Lampeeffekt:
1750 W
Middels levetid:
5000 h
Lampespenning:
220...230 V
Dimbar:
Ja
Reservepære IHC18


