Frico - IHL2000 Reservepære 2000W til IHW20/IHF20 - 206496
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Andre
Lampeform - Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel - Andre
Lampeeffekt - 2000 W
Middels levetid - 5000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
HalogenInfra
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7393410007114
Elnummer
5407125
Leverandørens varenummer
206496
Typebeskrivelse
IHL2000 Reservepære 2000W
Lampetype:
Andre
Lampeform:
Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel:
Andre
Lampeeffekt:
2000 W
Middels levetid:
5000 h
Lampespenning:
220...230 V
Dimbar:
Ja
Reservepære IHW20/IHF20 Low Glare