Frico - IHT Trippelfeste IHW/F10/15 I - 11887
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Grå
Glansgrad - Blank
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410008135
Elnummer
5407102
Leverandørens varenummer
11887
Typebeskrivelse
IHT Trippelfeste for IH/IHC
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Grå
Glansgrad:
Blank
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Standardfarge:
Ja
IHT Trippelfeste for IHW10/15, IHF10/15 og IHC12. Tre IH-enheter kan monteres på IHT-festet for å sørge for varme i alle retninger. Kan henges fra taket med tre wirere eller monteres på en IHP-stolpe.


