Frico - IHUB Universalfeste til IH/IHC - 11884
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Andre
Glansgrad - Matt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410008104
Elnummer
5407100
Leverandørens varenummer
11884
Typebeskrivelse
IHUB Universalfeste til IH/IHC
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Andre
Glansgrad:
Matt
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Standardfarge:
Ja
IHUB Universalfeste til IH/IHC. Et feste som til og med gjør det enkelt å vinkle IH sidelengs. Med dette festet er for eksempel også montering på lèvegg mulig når klemskrue brukes.


