Frico - IHW15 Halogeninfra 1500W - 11879
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 1500 W
Beskyttelsesklasse IP - IPX4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
HalogenInfra
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7393410007787
Elnummer
5432582
Leverandørens varenummer
11879
Typebeskrivelse
IHW15 Halogeninfra 1500W
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
1500 W
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
1500 W
Montering over stellebord:
Ja
Høyde:
77 mm
Bredde:
500 mm
Dybde:
169 mm
IH finnes i to ulike utgaver. IHW gir behagelig varme i oppholdssonen fra nært hold og med en bred varmespredning. IHF gir en mer fokusert varmespredning og er beregnet på installasjon høyere opp.
• Maks. glødetemperatur 2200 °C
• Halogenlampe med en svak rød glød og svært høy intensitet og en høypolert reflektor for optimal varmespredning.
• Effekt: 1000–2000 W
• Anbefalt installasjonshøyde 1,8–3,5 m
• IP45