Frico - IHXH Forlengerfeste for høyt opphengspunkt - 16975
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Andre
Glansgrad - Blank
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410009460
Elnummer
5407101
Leverandørens varenummer
16975
Typebeskrivelse
IHXH Forlengerfeste for IH/IHC
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Andre
Glansgrad:
Blank
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Standardfarge:
Ja
IHXH, forlengerfeste for høyt opphengspunkt. Brukes dersom opphengspunktet er høyt, for eksempel over et vindu. IHUB, universalfeste er inkludert.


