Frico - INF18 Infraflex varmelampe 1800W, 230V, IP55 - 276651
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 1800 W
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410539837
Elnummer
5400704
Leverandørens varenummer
276651
Typebeskrivelse
INF18
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
1800 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
1800 W
Min. monteringshøyde:
1800 m
Maks monteringshøyde:
3000 m
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
80 mm
Bredde:
825 mm
Dybde:
120 mm
Farge:
Svart
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Infraflex gir umiddelbar varme når den slås på og kjøles raskt ned når den slås av. Infraflex er allsidig
infravarmer med mange monteringsmuligheter som egner seg godt for midlertidig oppvarming ved arrangement eller
balkonger. Høy kapslingsklasse (IP55) gjør det mulig å bruke varmeren i de fleste miljøer.


