Frico - Infracalm INC05E 500W Terrassevarmer 230V - 190090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 230...230 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 500 W
Beskyttelsesklasse IP - IP24
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
InfraCalm
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7393410532234
Elnummer
5400594
Leverandørens varenummer
190090
Typebeskrivelse
INC05E
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
230...230 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
500 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
500 W
Maks monteringshøyde:
2,5 m
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
50 mm
Bredde:
711 mm
Dybde:
100 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7046
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


