Frico - IREL12 Ekstrapære 1200W til ELIR12 - 10706
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Andre
Lampeform - Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel - Andre
Lampeeffekt - 1200 W
Middels levetid - 5000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410007336
Elnummer
5407109
Leverandørens varenummer
10706
Typebeskrivelse
IREL12 Ekstrapære 1200W
Lampetype:
Andre
Lampeform:
Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel:
Andre
Lampeeffekt:
1200 W
Middels levetid:
5000 h
Lampespenning:
230...230 V
Dimbar:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
1200 kWh
Halogenlampen på 1,2 kW kan byttes ut. Lampens levetid avhenger bl.a. av omgivelsestemperatur og plassering.