Frico - K 100 EC SILEO F SIRKULÆR KANALVIFTE EC-MOTOR - 456035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Turtall - 3479 1/min
Høyde - 230 mm
Bredde - 246 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410556766
Elnummer
4920506
Leverandørens varenummer
456035
Typebeskrivelse
K 100 EC SILEO kanalvifte
Merkespenning:
230 V
Turtall:
3479 1/min
Høyde:
230 mm
Bredde:
246 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Type strømtilkobling:
Skruklemme
Dybde:
246 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
K 100 EC SILEO kanalvifte
ProduktbladPDF