Frico - K 160 EC SILEO F SIRKULÆR KANALVIFTE EC-MOTOR - 456037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Turtall - 3225 1/min
Høyde - 220 mm
Bredde - 286 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410588866
Elnummer
4920508
Leverandørens varenummer
456037
Typebeskrivelse
K 160 EC SILEO kanalvifte
Merkespenning:
230 V
Turtall:
3225 1/min
Høyde:
220 mm
Bredde:
286 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Type strømtilkobling:
Skruklemme
Dybde:
286 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
K 160 EC SILEO kanalvifte
ProduktbladPDF