Frico - K 200 EC SILEO F SIRKULÆR KANALVIFTE EC-MOTOR - 456038
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Turtall - 2463 1/min
Høyde - 260 mm
Bredde - 336 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410508055
Elnummer
4920509
Leverandørens varenummer
456038
Typebeskrivelse
K 200 EC SILEO kanalvifte
Merkespenning:
230 V
Turtall:
2463 1/min
Høyde:
260 mm
Bredde:
336 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Type strømtilkobling:
Skruklemme
Dybde:
336 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
K 200 EC SILEO kanalvifte
ProduktbladPDF