Frico - K 315L EC SIRKULÆR KANALVIFTE EC-MOTOR - 456041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Turtall - 2117 1/min
Høyde - 240 mm
Bredde - 408 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410508147
Elnummer
4920511
Leverandørens varenummer
456041
Typebeskrivelse
K 315 M EC kanalvifte
Merkespenning:
230 V
Turtall:
2117 1/min
Høyde:
240 mm
Bredde:
408 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Type strømtilkobling:
Skruklemme
Dybde:
408 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
K 315 M EC kanalvifte
ProduktbladPDF


