Frico - K21 Varmluftsvifte 2kW 230V~ - 10667
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 1...2 kW
Luftvolum - 90 m³/h
Tilkoblingsspenning - 230 V
Effektforbruk - 2 kW
Antall effekttrinn - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410001693
Elnummer
4930240
Leverandørens varenummer
10667
Typebeskrivelse
K21
Varmeeffekt:
1...2 kW
Luftvolum:
90 m³/h
Tilkoblingsspenning:
230 V
Effektforbruk:
2 kW
Antall effekttrinn:
1
Ventilasjons posisjon:
nei
Med romtermostat:
Ja
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
nei
Med hjul:
nei
Tørrstilling:
nei
Mulighet for ekstern termostat:
nei
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Mulighet for lufttransportslange:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Bredde:
160 mm
Høyde:
220 mm
Dybde:
200 mm
Varmluftsviften K21 er liten og kompakt i hvit metallutførelse og er utstyrt med et solid håndtak.


